Courant - Flexpro+ noir tagp 25/100 - Gaine ICTA 3422 de qualité supérieure - 13021940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 25 mm
matériau - polyoléfine
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
sans halogène - Non
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830100382
Réf. Sonepar
00062010038
Réf. Fournisseur
13021940
Marque
Courant
diamètre externe:
25 mm
matériau:
polyoléfine
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Oui
diamètre nominal:
17.8 mm
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
polyéthylène (PE)
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Oui
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Flexpro+ noir tagp 25/100 - Flexpro+ est une gaine ICTA 3422 de qualité supérieure pour la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments.Flexpro+ existe en deux couleurs : noire pour les courants forts et verte pour les courants faibles. Sa double-peau à effet glisse vous garantit un confort dans la mise en œuvre et son liseré de couleur vous permettra de distinguer rapidement le diamètre de la couronne. De plus, un décompte métrique est imprimé sur la gaine afin de vous informer de la longueur restante et éviter les gaspillages. Ce produit est aussi équipé d'un fil tire aiguille protégé. Disponible du Ø16 au ⌀25, la gaine Flexpro+ vous assure un confort à l'usage au quotidien pour la protection de vos installations électriques dans différents environnements de pose. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant