Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Courant - Flexichoc 3522 nbg tap 63/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - 12024320

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

63 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 63 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP44

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3530830101297

Réf. Sonepar

00062010129

Réf. Fournisseur

12024320

Marque

Courant

diamètre externe:

63 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP44

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Oui

diamètre nominal:

49.5 mm

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

PVC

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

Flexichoc 3522 nbg tap 63/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant