Non retournable

Courant - ICTA dp vert sta 25/400 - Gaine pour la protection des installations électriques - 11081965

COURANT
CopieCopie
Courant - ICTA dp vert sta 25/400 - Gaine pour la protection des installations électriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

vert

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 25 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - vert

  • indice de protection (IP) - IP44

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 400 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830101433

Réf. Sonepar

00062010143

Réf. Fournisseur

11081965

Marque

Courant

diamètre externe:

25 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

vert

indice de protection (IP):

IP44

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

couche interne extrêmement glissante:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ICTA dp vert sta 25/400 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

ICTA dp vert sta 25/400 - La gaine ICTA 3422 est destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments. Cette gaine électrique annelée est un conduit isolant disponible en plusieurs dimensions qui a pour but de protéger les fils électriques conducteurs.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant