Courant - ICTA dp vert tag 20/100 - Gaine pour la protection des installations électriques - 10081540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
diamètre externe - 20 mm
matériau - polyoléfine
couleur - vert
indice de protection (IP) - IP44
sans halogène - Non
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830426925
Réf. Sonepar
00062042692
Réf. Fournisseur
10081540
Marque
Courant
diamètre externe:
20 mm
matériau:
polyoléfine
couleur:
vert
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Oui
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
ICTA dp vert tag 20/100 - La gaine ICTA 3422 est destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments. Cette gaine électrique annelée est un conduit isolant disponible en plusieurs dimensions qui a pour but de protéger les fils électriques conducteurs.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant