Courant - ICTA dp bleu sta 20/500 - Gaine pour la protection des installations électriques - 11101570

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

20 mm
Voir les options disponibles25 mm

couleur:

bleu
Voir les options disponiblesgris

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP44

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830428516

Réf. Sonepar

00062042851

Réf. Fournisseur

11101570

Marque

Courant

diamètre externe:

20 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP44

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Non

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

couche interne extrêmement glissante:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

ICTA dp bleu sta 20/500 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

ICTA dp bleu sta 20/500 - La gaine ICTA 3422 est destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments. Cette gaine électrique annelée est un conduit isolant disponible en plusieurs dimensions qui a pour but de protéger les fils électriques conducteurs.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant