Danfoss - ECflex 100T 240 W 230 V 100 W/m² 2.50 m² 3.30 m x 0,75m LF de 4.0 m - 088L6355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fixation du conducteur chauffant - cousu
puissance - 100 W/m²
surface - 2.5 m²
largeur - 750 mm
avec tapis de support - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466245156
Réf. Sonepar
00068624515
Réf. Fournisseur
088L6355
Marque
Danfoss
fixation du conducteur chauffant:
cousu
puissance:
100 W/m²
surface:
2.5 m²
largeur:
750 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
240...240 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
15 W/m
longueur:
3300 mm
épaisseur:
7 mm
auto-adhésif:
Non
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
4000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss