En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

NIEDAX - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x200, EZ - 711291

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

50 mm
Voir les options disponibles30 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614987112914

Réf. Sonepar

00085711291

Réf. Fournisseur

711291

Marque

NIEDAX

largeur:

200 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

10000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

1.08 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

319.969 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

221.381 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

160.774 N/m

Chemin de câbles fil CITO, hauteur 54, largeur 200, finition EZ, entièrement automatique, sans éclisses, ni boulons. S'assemble en un simple clic pour une résistance équivalente à un éclissage traditionnel, se monte en 5 secondes !

Les Atouts de l'article:

Fini les éclisses et les boulons : l’assemblage du MTC est automatique. En un clic et sans éclisses, il offre une résistance identique à un éclissage classique ! Continuité électrique garantie : certificat sur demande.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX