Wago Contact - Borne micro pour boîte de dérivation 4C / Gris foncé - 243-204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de serrage - 4
section nominale - 0.6...0.8 mm²
courant nominal - 6 A
tension nominale - 100 V
avec leviers d'actionnement - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4044918440585
Réf. Sonepar
00093254971
Réf. Fournisseur
243-204
Marque
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
4
section nominale:
0.6...0.8 mm²
courant nominal:
6 A
tension nominale:
100 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Non
couleur:
autre
diamètre du câble:
0.6...0.8 mm
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.6...0.8 mm²
plage AWG:
20...22
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur