Non retournable

Lcm - Rail CS 3000 GS - 002940

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail CS 3000 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

3000 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 51 mm

  • hauteur - 15 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil S

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070029402

Réf. Sonepar

00108002940

Réf. Fournisseur

002940

Marque

Lcm

largeur:

51 mm

hauteur:

15 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil S

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

40 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

8.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Rail RCS pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 50 à 300mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec rail RCS et pendard PS - longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes CablofilFixation plafondFinition GS

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm