Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Éclisse droite EDT EZ - 558251

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Éclisse droite EDT EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075582513

Réf. Sonepar

00108558251

Réf. Fournisseur

558251

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

50...600 mm

longueur:

270 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

50...50 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Éclisse droite EDT pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 et CF150 - finition EZ

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm