Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Couvercle fil CVN 400 1M GC - 629403

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Couvercle fil CVN 400 1M GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

400 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 400 mm

  • longueur - 1000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599076294033

Réf. Sonepar

00108629403

Réf. Fournisseur

629403

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

400 mm

longueur:

1000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

épaisseur de matériau:

0.75 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle CVN pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 425mm livré en 3 longueurs de 1m - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm