Non retournable

Energizer - Lampe frontale aimantée résistante pour professionnels ? 400 lumens - 388671

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 100 g

  • ANSI - AAA

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 70...250 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900388671

Réf. Sonepar

00112038867

Réf. Fournisseur

388671

Marque

Energizer

poids total:

100 g

ANSI:

AAA

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

70...250 lm

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

micro

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

64 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe frontale aimantée Hardcase Pro Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel quotidien avec 400 lumens une portée de 60m et 3 heures 30 d'autonomie

Les Atouts de l'article:

Conçue pour une utilisation mains-libres, la frontale Energizer® HARDCASE® PROFESSIONAL® Magnet offre une polyvalence maximale avec ses 2 modes : mode frontale ou mode détachable grâce à sa tête aimantée qui se fixe sur toutes les surfaces métalliques. Pour un confort et une stabilité supplémentaire sur la tête, cette frontale est équipée d’une sangle transversale amovible. Elle possède 2 types d’éclairage : haute et basse intensité, afin de favoriser puissance et portée lumineuse ou autonomie. Robuste, elle est équipée de lentilles incassables, résiste aux intempéries (IPX4), aux chocs et aux chutes de 7 mètres, soit d’un bâtiment de 2 étages. Elle possède un design ergonomique et un revêtement en caoutchouc pour absorber les chocs, et est équipée d’un large bouton poussoir on/off adapté pour une utilisation avec des gants.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer