Energizer - Lanterne rechargeable USB Energizer 1000 lumens - 430325

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - autre

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900430325

Réf. Sonepar

00112043032

Réf. Fournisseur

430325

Marque

Energizer

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

autre

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau:

plastique

longueur:

252 mm

La Lanterne rechargeable USB Energizer associe un éclairage à 360° et un port USB qui lui permet de servir de Powerbank. 3 modes d'éclairage avec jusqu'à 1000 lumens, 5 heures d'autonomie.

Les Atouts de l'article:

La Lanterne rechargeable USB Energizer® est notre lanterne la plus puissante, associant un éclairage à 360° et un port USB qui lui permet de servir de Powerbank. Cette fonction batterie de secours permet de charger intégralement un téléphone portable ou tout autre appareil se chargeant à partir d’un port USB sans altérer l’intensité d’éclairage de la lanterne.Elle possède 3 modes d’éclairage : un mode haute intensité pour une luminosité maximale, un mode basse intensité pour une autonomie accrue, et un mode veilleuse. Son design épuré et son ergonomie en font une solution d’éclairage optimale dont la structure solide offre une résistance aux chutes et aux intempéries (IPX4) fiable. Sa poignée texturée anti-dérapante permet de la transporter facilement et sa base large permet une stabilité accrue.