Panduit - Ruban en acier inox 304; consommable pour embosseuse portable MEHT187;12,7mmx6,4 - METS4-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 6.4 mm
largeur - 12.7 mm
couleur - autre
type - à paroi moyenne
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983862771
Réf. Sonepar
00156086277
Réf. Fournisseur
METS4-X
Marque
Panduit
modèle:
autre
longueur:
6.4 mm
largeur:
12.7 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Ruban en acier inox 304; consommable pour embosseuse portable MEHT187;12,7mmx6,4m, Cdt:10
Les Atouts de l'article:
Le ruban en acier inoxydable METS4-X est idéal pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. S'utilise avec l'outil d'embossage métal manuel MEHT187. Permet d'inclure une ligne de texte. Acier inoxydable 304. 12,7 mm × 6 401 mm. Coloris : argent. 10 rouleaux par package.
Les Atouts de l'article:
Le ruban en acier inoxydable METS4-X est idéal pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. S'utilise avec l'outil d'embossage métal manuel MEHT187. Permet d'inclure une ligne de texte. Acier inoxydable 304. 12,7 mm × 6 401 mm. Coloris : argent. 10 rouleaux par package.