🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Adee - parafoudre Mod. Débro. 3P T1+2 Iimp 25kA, Up 1,5kV TT-TN, Fus. intégré TS - 177112

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre Mod. Débro. 3P T1+2 Iimp 25kA, Up 1,5kV TT-TN, Fus. intégré TS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

3

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • tension max de régime permanent - 275 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382121771128

Réf. Sonepar

00162177112

Réf. Fournisseur

177112

Marque

Adee

nombre de pôles:

3

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

tension nominale AC:

230 V

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection contre les surtensions L-PE:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

75 kA

énergie spécifique (W/R):

156.2 kJ/Ohm

taille (DIN):

6 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Oui

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre modulaire tripolaire débrochable Type 1+2 Iimp 25kA, Up 1,5kV Uc 260V, Fusible intégré avec TS

Les Atouts de l'article:

parafoudre de type 1 pour protection des installation électriques équipées de paratonnerre. Déconnecteur fusible intégré pour une mise en œuvre plus facile,

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee