Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 145mm noir - 9829700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • couleur - noir

  • largeur - 110 mm

  • longueur - 145 mm

  • hauteur - 82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072074209

Réf. Sonepar

00165207420

Réf. Fournisseur

9829700

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

couleur:

noir

largeur:

110 mm

longueur:

145 mm

hauteur:

82 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

Accessoire mécanique - Tugra - noir

Les Atouts de l'article:

Connecteur en T pour la connexion mécanique de trois luminaires d’une application de ligne continue. Avec possibilité d’alimentation à l’arrière, conforme à l’indice de protection (IP66). En option, les luminaires peuvent être reliés électriquement entre eux à travers le connecteur.. En aluminium, avec une structure de surface mate. de couleur noire. Dimensions (L x l x H) : 145 mm x 110 mm x 82 mm. Composé d’un élément de liaison, de trois capuchons intermédiaires et d’un kit de suspension par câble. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm et de douilles décoratives en acier inoxydable.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux