Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 152mm blanc - 7189200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 152 mm
longueur - 152 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242424238
Réf. Sonepar
00165242423
Réf. Fournisseur
7189200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
152 mm
longueur:
152 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
152 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble à 4 points. Pour les downlights carrés de la série Sonnos au format D5...ETDD. Inclut un câble d’alimentation transparent de 5 x 0,75 mm2 et un cache-piton carré, blanc..
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux