Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos blanc - 7191200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

autre

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesautre

largeur:

0 mm
Voir les options disponibles79 mm
Voir les options disponibles114 mm
Voir les options disponibles170 mm
Voir les options disponibles233 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles399 mm
Voir les options disponibles450 mm

longueur:

0 mm
Voir les options disponibles79 mm
Voir les options disponibles114 mm
Voir les options disponibles170 mm
Voir les options disponibles233 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles595 mm
Voir les options disponibles599 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242424436

Réf. Sonepar

00165242443

Réf. Fournisseur

7191200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

5 mm

diamètre:

300 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - Sonnos - blanc - Montage au plafond/encastré

Les Atouts de l'article:

Plaque d'assainissement, pour recouvrir les découpes existantes du plafond en applications d’assainissement. Pour découpes dans le plafond Ø 215 - 280 mm. blanc.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux