Trilux - Plaque de recouvrement en tôle d'acier E-Line 737mm blanc - 7225100

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier

longueur:

737 mm
Voir les options disponibles55 mm
Voir les options disponibles2212 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 737 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242429141

Réf. Sonepar

00165242914

Réf. Fournisseur

7225100

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

62 mm

longueur:

737 mm

hauteur:

48 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire mécanique - 765... E-Line - blanc

Les Atouts de l'article:

Diffuseur pour système de ligne continue E-Line 7651. Le diffuseur est équipé d’un bornier de raccordement 5 pôles. Lors du montage, ce dernier sera raccordé au système de câblage du profil-support par un connecteur femelle 5 pôles. En tôle d’acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 737 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux