Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 260mm anthracite - 7372000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 260mm anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

anthracite
Voir les options disponiblesautre

largeur:

125 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles195 mm
Voir les options disponibles196 mm

longueur:

260 mm
Voir les options disponibles218 mm
Voir les options disponibles220 mm
Voir les options disponibles234 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 125 mm

  • longueur - 260 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242489190

Réf. Sonepar

00165248919

Réf. Fournisseur

7372000

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

125 mm

longueur:

260 mm

hauteur:

94 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire mécanique - Jovie 50 - anthracite

Les Atouts de l'article:

Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.

Les Atouts de la gamme:

Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux