Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 100mm - 7709500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
largeur - 100 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Finea HI
EAN
4018242591978
Réf. Sonepar
00165259197
Réf. Fournisseur
7709500
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
autre
largeur:
100 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
15 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Finea HI
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble pour luminaires suspendus des séries Finea FN5 et FN7 avec douille de fixation au plafond. FN3 / FN5 / FN 7. Pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm. Pièce de rechange, Unité d’emballage 1 pièce, pour un point de suspension. La pièce de rechange séparée TOC 7952300 (glissière de câble) est nécessaire pour fixer la suspension par câble sur le canal d’éclairage.
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble pour luminaires suspendus des séries Finea FN5 et FN7 avec douille de fixation au plafond. FN3 / FN5 / FN 7. Pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm. Pièce de rechange, Unité d’emballage 1 pièce, pour un point de suspension. La pièce de rechange séparée TOC 7952300 (glissière de câble) est nécessaire pour fixer la suspension par câble sur le canal d’éclairage.