Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 350mm blanc - 7850400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 350 mm
longueur - 350 mm
hauteur - 83 mm
diamètre - 350 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242636860
Réf. Sonepar
00165263686
Réf. Fournisseur
7850400
Marque
Trilux
couleur:
blanc
largeur:
350 mm
longueur:
350 mm
hauteur:
83 mm
diamètre:
350 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaque de fermeture sous forme d’un recouvrement fermé de la surface de sortie de lumière supérieure, à entretoise médiane verticale. En aluminium moulé sous pression, revêtement poudré, haute résistance aux intempéries. blanc.
Les Atouts de la gamme:
Le hublot Skeo Circ LED assure des conditions de visibilité parfaites et une mise en scène attrayante de façades et zones d’entrée. Deux formats et de nombreux recouvrements offrent une grande liberté d’aménagement. L’adaptation du flux lumineux et de la température de couleur est possible à tout moment.

Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux