Trilux - Boitier Patère encastré pour fixation avec adaptateur rail,blanc - 7943300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 130 mm
longueur - 130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242650446
Réf. Sonepar
00165265044
Réf. Fournisseur
7943300
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
130 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Rail 3 allumages - blanc
Les Atouts de l'article:
Boîtier de montage au plafond à sortie ponctuelle pour une installation dans une découpe de plafond sciée. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 130 mm x 130 mm x 60 mm. Pour découpes dans le plafond 105 mm. Dimensions extérieures de la collerette: Ø 130 mm.
Les Atouts de l'article:
Boîtier de montage au plafond à sortie ponctuelle pour une installation dans une découpe de plafond sciée. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 130 mm x 130 mm x 60 mm. Pour découpes dans le plafond 105 mm. Dimensions extérieures de la collerette: Ø 130 mm.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux