Trilux - Cache pour crochet universel blanc - 7943500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 27 mm
tension nominale (Un) - 0...0 V
nombre de groupes/phases - 0
charge électrique max. par phase - 0 W
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rail 3 allumages
EAN
4018242650668
Réf. Sonepar
00165265066
Réf. Fournisseur
7943500
Marque
Trilux
longueur:
27 mm
tension nominale (Un):
0...0 V
nombre de groupes/phases:
0
charge électrique max. par phase:
0 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
sans
convient pour un usage domotique:
Non
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
65 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Recouvrement pour le crochet universel de fixation d'un profil-support. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 27 mm x 27 mm x 65 mm.