Trilux - Tugra, Jeu de 2 embouts plastique, couleur anthracite - 8089300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 75 mm
longueur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242665006
Réf. Sonepar
00165266500
Réf. Fournisseur
8089300
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
75 mm
longueur:
75 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout en ASA / TPE fusionné thermoplastiquement avec une structure de surface mate de haute qualité et une qualité de surface selon VDI30. Pour une alimentation conforme à l'indice de protection (IP66), l'embout est équipé de 3 membranes auto-étanches pour des sections de câble de 7 mm à 13 mm ainsi que de 3 points d'alimentation estampés pour les raccords à vis PG (M20/M25).. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. La est composée d’un embout frontal avec ouverture d’alimentation frontale, avec raccord fileté à étranglement et un embout frontal sans ouverture d’alimentation. Couleur anthracite. Longueur de module 75 mm.

Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux