Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 1000mm - 8266400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
autrelargeur:
44 mmCaractéristiques principales
couleur - autre
largeur - 44 mm
longueur - 1000 mm
hauteur - 7 mm
diamètre - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242921058
Réf. Sonepar
00165292105
Réf. Fournisseur
8266400
Marque
Trilux
couleur:
autre
largeur:
44 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
7 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Finea
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange. Système optique à deux couches, à éclairage homogène, composé d'un recouvrement transparent côté pièce et d'un disque CDP inséré pour le système de canaux d'éclairage FINEA 50 mm (Fn5). Longueur 1000 mm. Pour la mise à longueur et l'ajustement individuel par le client.
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange. Système optique à deux couches, à éclairage homogène, composé d'un recouvrement transparent côté pièce et d'un disque CDP inséré pour le système de canaux d'éclairage FINEA 50 mm (Fn5). Longueur 1000 mm. Pour la mise à longueur et l'ajustement individuel par le client.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux