Trilux - Répeteur ou extendeur de signal DALI. Version intégration. Serre-câble inclus. - 8366100

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP20

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • profondeur - 143 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible IFTTT - Non

  • largeur - 43 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4018242930883

Réf. Sonepar

00165293088

Réf. Fournisseur

8366100

Marque

Trilux

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

143 mm

diamètre:

0 mm

compatible IFTTT:

Non

largeur:

43 mm

hauteur:

30 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

LiveLink Eco System

Les Atouts de l'article:

Répéteur et extendeur DALI pour l’installation au plafond ou montage dans des luminaires. Application en tant que répéteur DALI : En mode répétiteur, les instructions DALI reçues via l’entrée DALI sont retransmises sous forme de commandes de diffusion (broadcast) via la sortie DALI.. Le mode répéteur permet de créer des installations DALI avec plus de 64 participants DALI.. 64 participants DALI au maximum peuvent être connectés au répéteur. Tous les appareillages connectés au répéteur sont réglés sur la même position de graduation.. En mode répéteur, le répéteur DALI peut être adressé par une commande DALI. Application comme extendeur : En mode d’extension, les instructions DALI reçues via l’entrée DALI sont envoyés sur la sortie DALI.. Toutes les commandes reçues par la sortie DALI Output sont envoyées à l’entrée DALI. En mode d’extension, tous les participants DALI connectés peuvent être adressés et commandés individuellement.. Pour une commande DALI, le répéteur est invisible en mode d’extension. 64 participants DALI au maximum peuvent être connectés à l’extendeur.

Les Atouts de la gamme:

Composant de commande pour la commande via Touch Dim (entrée du bouton-poussoir pour la commutation et la gradation) et pour l’ajout de 64 autres participants DALI au système DALI en mode d’émission, mise en cascade possible

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux