Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm noir - 8527900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

largeur:

165 mm
Voir les options disponibles102 mm

longueur:

165 mm
Voir les options disponibles2150 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 165 mm

  • longueur - 165 mm

  • hauteur - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242962631

Réf. Sonepar

00165296263

Réf. Fournisseur

8527900

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

165 mm

longueur:

165 mm

hauteur:

95 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adaptateur de montage - Sonnos - noir - Montage au plafond/en suspension

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par câble à 2 points. Pour les downlights carrés de la série Sonnos au format D7...ETDD. Inclut un câble d’alimentation transparent de 5 x 0,75 mm2 et un cache-piton carré, noir.. Module CASAMBI intégré inclus, permettant la commutation et la gradation du luminaire via application.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux