Trilux - Suspension par câble 3,0 m pour Rail DALI saillie noir - 8889000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Suspension par câble 3,0 m pour Rail DALI saillie noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

largeur:

90 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

  • hauteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970568

Réf. Sonepar

00165297056

Réf. Fournisseur

8889000

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

18 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire mécanique - Rail - noir

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu’à : 3000 mm. Convient aux rails conducteurs en saillie. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Comprenant : un câble d’acier galvanisé Ø 1,5 mm et un crampon de suspension en acier inoxydable. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 90 mm x 18 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux