Trilux - Kit de raccord en ligne pour Rail trimless blanc - 8897900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - blanc
largeur - 30 mm
longueur - 115 mm
hauteur - 33 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242971114
Réf. Sonepar
00165297111
Réf. Fournisseur
8897900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
couleur:
blanc
largeur:
30 mm
longueur:
115 mm
hauteur:
33 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de crépissage pour un encastrement au plafond sans rebord. Accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 115 mm x 30 mm x 33 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux