En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Trilux - Suspension par tige 1,2 m + crampon + baldaquin pour Rail DALI saillie noir - 8898800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Suspension par tige 1,2 m + crampon + baldaquin pour Rail DALI saillie noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir
Voir les options disponiblesaluminium

longueur:

1250 mm
Voir les options disponibles1050 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 1250 mm

  • hauteur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971206

Réf. Sonepar

00165297120

Réf. Fournisseur

8898800

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

1250 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

100 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Rail - noir

Les Atouts de l'article:

Suspension pendulaire pour des longueurs de suspension jusqu’à : 1200 mm. Convient aux rails conducteurs en saillie. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Composé d’un tube de suspension en acier Ø 13 mm, d’un crampon de suspension en acier inoxydable et d’un capuchon de plafond en plastique. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 1250 mm x x .

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux