Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages 185mm aluminium - 5854200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 30 mm
longueur - 185 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6410014500559
Réf. Sonepar
00165450055
Réf. Fournisseur
5854200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
30 mm
longueur:
185 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
FINLANDE
Les Atouts de l'article:
Fixation aux joints avec trous oblongs pour le logement des fixations au plafond et la stabilisation du système. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur . Dimensions (L x l x H) : 185 mm x 30 mm x 20 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux