Trilux - Embout de rail XTS41-2,noir - 5856800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 33 mm
longueur - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6410014506414
Réf. Sonepar
00165450641
Réf. Fournisseur
5856800
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
33 mm
longueur:
32 mm
hauteur:
33 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
FINLANDE
Les Atouts de l'article:
Embout pour terminer un élément de rail conducteur triphasé. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 32 mm x 32,6 mm x 32,5 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux