Trilux - 2 porte-étriers-gamme Kratex. acier inoxydable - 7671100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - 2 porte-étriers-gamme Kratex. acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 142 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428879022435

Réf. Sonepar

00165902243

Réf. Fournisseur

7671100

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

35 mm

longueur:

142 mm

hauteur:

24 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

2 porte-étrier en acier inoxydable et leurs deux vis de fixation. Pour luminaires de la série Kratex

Les Atouts de l'article:

2 porte-étrier en acier inoxydable et leurs deux vis de fixation. Pour luminaires de la série Kratex.

Les Atouts de la gamme:

Avec son tube en polycarbonate (IK 10) résistant aux UV ou en verre (IK 09) et ses embouts en aluminium, le luminaire tubulaire Kratex LED convient pour une utilisation dans les zones Ex 1, 21. Ce luminaire dimmable DALI assure un éclairage optimal. Il est disponible en deux longueurs, avec des flux lumineux compris entre 2 500 et 11 750 lm.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux