Lcm - Console CS 300 GS - 002720

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles95 mm
Voir les options disponibles99 mm

longueur:

360 mm
Voir les options disponibles170 mm
Voir les options disponibles260 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 51 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 360 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599070027200

Réf. Sonepar

00245002720

Réf. Fournisseur

002720

Marque

Lcm

largeur:

51 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

360 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...300 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

700 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console CS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 70daN et longueur 360mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P31Fixation murale et plafondFinition GS

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm