🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Console CS CC200 IN316L - 012774

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CS CC200 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur du système de support de câble:

150...150 mm
Voir les options disponibles200...200 mm

traitement de la surface:

autre
Voir les options disponiblesgalvanisé à chaud
Voir les options disponiblesgalvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 150...150 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070127740

Réf. Sonepar

00245012774

Réf. Fournisseur

012774

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

150...150 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier inoxydable

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

600 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

Console CSCC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 60daN et longueurs 180 et 260mm - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm