Lcm - Embout plastique EP41 - pour rails - dimensions 41x41mm - couleur jaune - 348577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 41 mm
longueur - 41 mm
matériau - plastique
modèle - capot final
couleur - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970645388
Réf. Sonepar
00245064538
Réf. Fournisseur
348577
Marque
Lcm
largeur:
41 mm
longueur:
41 mm
matériau:
plastique
modèle:
capot final
couleur:
jaune
adapté à:
profilé en C
pays de fabrication:
FRANCE
Embout EP41 pour rails R41 - compatible profilés en C 41x41mm - épaisseurs 1,5mm à 2,5mm - PVC
Les Atouts de l'article:
Compatible avec rail d'épaisseur 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mmCompatible également avec l'ancienne gammeMarqué Legrand sur la face
Les Atouts de la gamme:
Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis
Les Atouts de l'article:
Compatible avec rail d'épaisseur 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mmCompatible également avec l'ancienne gammeMarqué Legrand sur la face
Les Atouts de la gamme:
Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm