Lcm - Rail 41X41-2.5 D 6000 GC - 342033

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail 41X41-2.5 D 6000 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

82 mm
Voir les options disponibles41 mm

longueur:

6000 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 82 mm

  • longueur - 6000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 6 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970732743

Réf. Sonepar

00245073274

Réf. Fournisseur

342033

Marque

Lcm

largeur:

41 mm

hauteur:

82 mm

longueur:

6000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

13 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

Rail double R41D pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2,5mm et longueur 6m - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm