Non retournable

Lcm - Rail 41X41-2 D 6000 IN316L - 342034

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail 41X41-2 D 6000 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

82 mm
Voir les options disponibles41 mm

longueur:

6000 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 82 mm

  • longueur - 6000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 6 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970732774

Réf. Sonepar

00245073277

Réf. Fournisseur

342034

Marque

Lcm

largeur:

41 mm

hauteur:

82 mm

longueur:

6000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

13 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Rail double R41D pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 6m - finition 316L

Les Atouts de l'article:

Trous de serrure (pas optimisé - 50 mm et plusieurs diamètres de visserie possibles)Accepte différent type de consoleAide à la découpe grâce au marquage sur le produitPeut être utilisé avec deux embouts EP41

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm