Lcm - GLO4 - Embout plastique 100 jaune - 8302210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
longueur - 30 mm
profondeur - 30 mm
matériau - plastique
modèle - capot final
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714161012537
Réf. Sonepar
00245101253
Réf. Fournisseur
8302210
Marque
Lcm
largeur:
100 mm
longueur:
30 mm
profondeur:
30 mm
matériau:
plastique
modèle:
capot final
couleur:
jaune
adapté à:
profilé en C
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Embout de protection KLSK pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 100mm - finition PVC
Les Atouts de l'article:
Finition Embout Plastique 100 JaunePVC
Les Atouts de la gamme:
Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Finition Embout Plastique 100 JaunePVC
Les Atouts de la gamme:
Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm