Lcm - GLO4 - Échelle à câbles L60/3/400 GS - 8311134

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Échelle à câbles L60/3/400 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

3000 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 400 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161012704

Réf. Sonepar

00245101270

Réf. Fournisseur

8311134

Marque

Lcm

hauteur:

60 mm

largeur:

400 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil non perforé

perforation latérale:

Oui

fixation des échelons:

cliqué

section transversale utile:

18300 mm²

entraxe entre les échelons:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version light - hauteur 60mm , largeur 400mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés

Lcm

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm