Lcm - GLO4 - Changement plan convexe SFS L60 300 GS - 8312153

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Changement plan convexe SFS L60 300 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur d'échelle de câble:

300 mm

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 300 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 60 mm

  • angle - 90°

  • finition d'échelon - profil non perforé

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161013893

Réf. Sonepar

00245101389

Réf. Fournisseur

8312153

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

300 mm

hauteur d'échelle de câble:

60 mm

angle:

90°

finition d'échelon:

profil non perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

à charnière:

Oui

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

500 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Changement de plan pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 60mm et largeur 300mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Finition Gs

Les Atouts de la gamme:

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm