Non retournable

Lcm - GLO4 - Cornière séparation COT M100 GS - 8312500

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Cornière séparation COT M100 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur de cloison:

70 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur de cloison - 70 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161014609

Réf. Sonepar

00245101460

Réf. Fournisseur

8312500

Marque

Lcm

hauteur de cloison:

70 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Cornière de séparation COT pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 70mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

Finition Gs

Les Atouts de la gamme:

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm