Lcm - GLO4 - Coude 90 M100 600 GS - 8312516

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Coude 90 M100 600 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur d'échelle de câble:

600 mm

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 600 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 100 mm

  • angle - 90°

  • changement de direction - horizontal

  • finition d'échelon - profil non perforé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161014654

Réf. Sonepar

00245101465

Réf. Fournisseur

8312516

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

600 mm

hauteur d'échelle de câble:

100 mm

angle:

90°

changement de direction:

horizontal

finition d'échelon:

profil non perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Non

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

446.5 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Coude 90 degrés pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 100mm et largeur 600mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Finition Gs

Les Atouts de la gamme:

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm