Lcm - GLO4 - Échelle à câbles M60/3/400 GC - 8361434

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 60 mm
largeur - 400 mm
longueur - 3000 mm
couleur - gris
qualité du matériau - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8714161016344
Réf. Sonepar
00245101634
Réf. Fournisseur
8361434
Marque
Lcm
hauteur:
60 mm
largeur:
400 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
perforation latérale:
Oui
fixation des échelons:
cliqué
section transversale utile:
12216 mm²
entraxe entre les échelons:
300 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés

Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm