Non retournable

Lcm - GLO4 - Déversoir KLDEV - pour échelle à câbles - dimensions 600mm - finition GC - 8362186

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Déversoir KLDEV - pour échelle à câbles - dimensions  600mm - finition GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur d'échelle de câble:

600 mm

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 600 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161016542

Réf. Sonepar

00245101654

Réf. Fournisseur

8362186

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

600 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

PAYS-BAS

GLO4 - Déversoir KLDEV 600 GC - pour échelles à câbles - dimensions largeur 600mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

Finition Ez

Les Atouts de la gamme:

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm