Lcm - GLO4 - Té M60 400 - pour échelle à câbles - dimensions 400mm - finition GC - 8362434

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Té M60 400 - pour échelle à câbles - dimensions 400mm - finition GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur d'échelle de câble:

400 mm

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 400 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 60 mm

  • modèle - sans connecteur

  • rayon interne - 446.5 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161016719

Réf. Sonepar

00245101671

Réf. Fournisseur

8362434

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

400 mm

hauteur d'échelle de câble:

60 mm

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

446.5 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil non perforé

finition symétrique:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

pays de fabrication:

PAYS-BAS

GLO4 - Té M60 400 GC - pour échelles à câbles - dimensions Hauteur 60mm Largeur 400mm -finition GC

Les Atouts de l'article:

Finition Gc

Les Atouts de la gamme:

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm