Lcm - GLO4 - Changement plan convexe SFS M60 600 GC - 8362456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 600 mm
hauteur d'échelle de câble - 60 mm
angle - 90°
finition d'échelon - profil non perforé
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714161016832
Réf. Sonepar
00245101683
Réf. Fournisseur
8362456
Marque
Lcm
largeur d'échelle de câble:
600 mm
hauteur d'échelle de câble:
60 mm
angle:
90°
finition d'échelon:
profil non perforé
matériau:
acier
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
à charnière:
Oui
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
500 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Finition Gc
Les Atouts de la gamme:
Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm