Lcm - P31-Dalle M/F 25X75 3M GS - 480045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
27 mmCaractéristiques principales
largeur - 77 mm
hauteur - 27 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3414971027671
Réf. Sonepar
00245102767
Réf. Fournisseur
480045
Marque
Lcm
largeur:
77 mm
hauteur:
27 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
1955.64 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
0.661667 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm