Lcm - P31-Changement plan convexe 90° 25x75 GC - 482031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de caniveau de câble:
77 mmhauteur de caniveau de câble:
27 mmchangement de direction:
vertical descendantCaractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 77 mm
hauteur de caniveau de câble - 27 mm
changement de direction - vertical descendant
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971032118
Réf. Sonepar
00245103211
Réf. Fournisseur
482031
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
77 mm
hauteur de caniveau de câble:
27 mm
changement de direction:
vertical descendant
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
173 mm
épaisseur de matériau:
0.7 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm